サンクリエイト
婦人パンツトルソ 白艶消し塗装・白トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31836045
品番
FP11
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
9号
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
88
本体寸法(cm)
110
ベース寸法(cm)
Φ40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません