サンクリエイト
婦人卓上トルソ 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
9号
11号
ヒップ(cm)
86
83
85
86
89
肩幅(cm)
37
37
40
バスト(cm)
83
77
82
83
85
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31836088
品番
LR54
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
サイズ
9号
バスト(cm)
83
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
86
材質
ポリプロピレン製 白艶消し塗装
本体寸法(cm)
87
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません