曜日別特売
SLT14-A61-S76H 婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト 31836115

婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31836115品番SLT14-A61-S76H
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出

サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする