サンクリエイト
紳士卓上システムトルソ アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
注文コード
31836429
品番
MBZE13-72
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
サイズ
M
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
89
最低高さ(cm)
58
本体寸法(cm)
51
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません