曜日別特売
MBT62-H4-A7V-PP28M 紳士ウエストリフトシステムトルソ 頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト 31836544

紳士ウエストリフトシステムトルソ 頭付 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上注文コード31836544品番MBT62-H4-A7V-PP28M
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)91ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上最高高さ(cm)207最低高さ(cm)182本体寸法(cm)110ベース寸法(cm)28×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする