曜日別特売
MT30-A7W-S78 紳士スリムトルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト 31836587

紳士スリムトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上注文コード31836587品番MT30-A7W-S78
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。

サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)88ウエスト(cm)69ヒップ(cm)88材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)196最低高さ(cm)125本体寸法(cm)91ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする