GLT3CG-A67CG-96 紳士3Lトルソ チャコールグレー塗装 サンクリエイト 31836666

紳士3Lトルソ チャコールグレー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31836666品番GLT3CG-A67CG-96
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス

サイズ3L肩幅(cm)50チェスト(cm)114ウエスト(cm)106ヒップ(cm)110材質ボディ・腕:強化ガラス繊維製 チャコールグレー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)180最低高さ(cm)100本体寸法(cm)94ベース寸法(cm)Φ40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする