サンクリエイト
紳士サンドール 頭付 芯地・アイボリーレイヨン布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31837068
品番
SD275H-A7
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
動きのあるディスプレイを
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79~83
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ:発泡スチロール製 上半身芯地張 下半身アイボリーレイヨン張 頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上
本体寸法(cm)
180
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません