曜日別特売
BWK94C-A7N-78 婦人リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 サンクリエイト 31837296

婦人リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製注文コード31837296品番BWK94C-A7N-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60肩幅(cm)38ヒップ(cm)86材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)64最高高さ(cm)165最低高さ(cm)140本体寸法(cm)65ベース寸法(cm)Φ30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする