曜日別特売
BWZ94C-90 婦人リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 サンクリエイト 31837339

婦人リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製注文コード31837339品番BWZ94C-90
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60肩幅(cm)38材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19ボディ丈(cm)50最高高さ(cm)81最低高さ(cm)56本体寸法(cm)50ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする