サンクリエイト
婦人リーズナブルウエストリフトサンドール 黒トリコット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31838154
品番
SD102RE-PP30
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60~63
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上
本体寸法(cm)
175
ベース寸法(cm)
33×33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません