サンクリエイト
子供リーズナブルボディ アイボリーニット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
バスト(cm)
71
ヒップ(cm)
72
注文コード
31838319
品番
N1-9-11Y
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
バスト・ヒップ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
140cm
サイズ(cm)
140
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
34
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
72
バスト(cm)
71
ボディ丈(cm)
59
最高高さ(cm)
146
最低高さ(cm)
114
本体寸法(cm)
60
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません