曜日別特売
NK1-A8-9-9Y 子供リーズナブルボディ アイボリーニット布張 ソフトアーム付 サンクリエイト 31838373

子供リーズナブルボディ アイボリーニット布張 ソフトアーム付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個バスト(cm)65ヒップ(cm)66注文コード31838373品番NK1-A8-9-9Y
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズ130cmサイズ(cm)130ウエスト(cm)54肩幅(cm)32パイプ径(Φmm)19ヒップ(cm)66バスト(cm)65ボディ丈(cm)55最高高さ(cm)142最低高さ(cm)113本体寸法(cm)56ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする