曜日別特売
NZ1-90-5Y 子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 サンクリエイト 31838443

子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個バスト(cm)58ボディ丈(cm)37注文コード31838443品番NZ1-90-5Y
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズ110cmサイズ(cm)110ウエスト(cm)50肩幅(cm)28パイプ径(Φmm)19バスト(cm)58ボディ丈(cm)37最高高さ(cm)68最低高さ(cm)60本体寸法(cm)38ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする