サンクリエイト
子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 フレキ腕付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
バスト(cm)
58
ボディ丈(cm)
37
注文コード
31838495
品番
NZK1-A1-90-5Y
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・ボディ丈
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
110cm
サイズ(cm)
110
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
28
パイプ径(Φmm)
19
バスト(cm)
58
ボディ丈(cm)
37
最高高さ(cm)
68
最低高さ(cm)
60
本体寸法(cm)
38
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません