サンクリエイト
子供リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
バスト(cm)
54
注文コード
31838687
品番
C9-9-4Y
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
100~110cm
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
27
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
57
バスト(cm)
54
適応身長(cm)
100~110
最高高さ(cm)
117
最低高さ(cm)
82
本体寸法(cm)
49
ベース寸法(cm)
Φ27
注意
※展示会場やイベント会場への納品不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません