曜日別特売
CT9-A1-9-4Y 子供リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付 サンクリエイト 31838739

子供リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個バスト(cm)54注文コード31838739品番CT9-A1-9-4Y
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズ100~110cmウエスト(cm)50肩幅(cm)27パイプ径(Φmm)19ヒップ(cm)57バスト(cm)54適応身長(cm)100~110最高高さ(cm)117最低高さ(cm)82本体寸法(cm)49ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする