曜日別特売
C52W-2WZ-1Y ベビーボディ 芯地張 白ヘッド 白ベース 70~80cm サンクリエイト 31839344

ベビーボディ 芯地張 白ヘッド 白ベース 70~80cm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31839344品番C52W-2WZ-1Y
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:木製 白半艶塗装 パイプ:アルミ製サイズ70~80cmウエスト(cm)50肩幅(cm)25パイプ径(Φmm)19ヒップ(cm)56バスト(cm)56ボディ丈(cm)40最高高さ(cm)86最低高さ(cm)70本体寸法(cm)48ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする