曜日別特売
KB11-A31V-7Y 子供システムトルソ 全身 サンクリエイト 31839554

子供システムトルソ 全身

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個バスト(cm)59注文コード31839554品番KB11-A31V-7Y
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。

材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上サイズ120cmウエスト(cm)52肩幅(cm)30ヒップ(cm)62バスト(cm)59塗装アイボリー塗装適合年齢(歳)7歳本体寸法(cm)106ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする