サンクリエイト
子供システムトルソ 全身
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
バスト(cm)
69
注文コード
31839563
品番
KB11-A31V-11Y
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
140cm
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
70
バスト(cm)
69
塗装
アイボリー塗装
適合年齢(歳)
11歳
本体寸法(cm)
124
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません