曜日別特売
SD31-H-2Y 子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付 ベース付 サンクリエイト 31839965

子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付 ベース付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個バスト(cm)51注文コード31839965品番SD31-H-2Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上サイズ80~90cmウエスト(cm)46.5肩幅(cm)27ヒップ(cm)51バスト(cm)51適合年齢(歳)2歳本体寸法(cm)89.5ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする