サンクリエイト
子供サンドール アイボリーレイヨン張 フェイス付 ベース付 1歳
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
内容量
1個
注文コード
31840026
品番
SD31-B2-2Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
80~90cm
ウエスト(cm)
46.5
肩幅(cm)
27
ヒップ(cm)
51
バスト(cm)
46.5
本体寸法(cm)
89.5
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません