ジェイワークスプランニング
耐油抗菌長靴 JKP-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
機能
耐油・抗菌
抗菌・耐油性・クッション性
耐油・抗菌
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31840893
品番
JKP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
抗菌性インナーで、長靴本体は動植物油に対する強い耐油性を持ち、水・油を使う作業に最適です。
クッション性のあるカップインソールを採用しており、履き心地も良い
用途
漁業や食品加工などに適しています
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25.5
機能
耐油・抗菌
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
ホワイト
材質(アッパー)
塩化ビニル樹脂
種類
作業靴
材質(ソール)
塩化ビニル樹脂
靴タイプ
長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※有機溶剤、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、本体は耐油性ですが、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。