ジェイワークスプランニング
レディース防寒ショートブーツ ピンスパイク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
22.5
23
23.5
24
24.5
25
色
ネイビー
ワイン
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31841733
品番
WB1814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。
インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用
用途
氷結した路面での歩行や作業に
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24
機能
防寒
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
ネイビー
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
種類
作業靴
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク
靴タイプ
長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。