曜日別特売
F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013

 

F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013
F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013
F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013
F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013
F9-60(LED付) 【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31842013

【LED付】EXCEED 平ケース(下部固定・鍵付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
幅W(mm)900
奥行D(mm)600
フレーム色ゴールド
内容量1台注文コード31842013品番F9-60(LED付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED付で展示物を更に魅力的に!天枠内側に昼白色LEDが1灯付きます。
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
すっきりしたデザインの平ケース

フレーム色ゴールド幅W(mm)900奥行D(mm)600高さ(mm)920棚段数(段)2仕様腰部固定、鍵付き、キャスター付き、後引戸材質(コネクター)亜鉛ダイキャスト/ゴールドメッキクリア仕上、(腰板・底板)ポリエステル化粧合板厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5(腰板・底板)ブラック耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上キャスター数4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき100,000/税込110,000
沖縄地方数量1につき100,000/税込110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする