※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ51~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
注文コード
31846586
品番
10-SYJ512M-5GS-M5
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm