曜日別特売
OTR125GR GRミリオン ヤマヨ 31847656

OTR125GR GRミリオン ヤマヨ 31847656
OTR125GR GRミリオン ヤマヨ 31847656

GRミリオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)125
内容量1個注文コード31847656品番OTR125GR
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。
温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

長さ(m)125テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング目盛表:2mm、裏:5mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする