曜日別特売
TSK-S-HT100G 接着剤HT 東栄管機 31847979

接着剤HT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード31847979品番TSK-S-HT100G
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。

用途
HTパイプ・継手用接着剤。
付属品ハケトラスコ品番827-8658透明質量(g)100容量(g)100主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)(20℃):24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※使用時は換気にご注意下さい。
※MSDSをご確認の上、ご使用下さい。
※製品には「環境ホルモン70物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31847979
2021-08-28
用途: HT耐熱配管の接着

DIY作業で少しだけ欲しいときに、近隣のホームセンターでは250グラム入りしか取り扱いが無く、100グラム入りの本品は無駄なく使えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする