曜日別特売
10-SYJ714M-5L-01 クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ7~) SMC 31850813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ7~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8注文コード31850813品番10-SYJ714M-5L-01
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする