10-SY3120-1M-C4 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMC 31851504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード31851504品番10-SY3120-1M-C4
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31851486
2023-07-06
用途: 設備のメンテナンス
製造業

設備メンテナンスで使用します。
SMCの商品がモノタロウで買えるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする