曜日別特売
16928 シェリー ボウル Richell(リッチェル) 31852687

シェリー ボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)2.2
内容量1個注文コード31852687品番16928
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。

材質ポリプロピレン容量(L)2.2寸法(mm)243×230×120HホワイトサイズL仕様電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする