曜日別特売
102-0460601 トアロンーGチューブ コクゴ 31854708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トアロンーGチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
長さ(m)100
内容量1巻注文コード31854708品番102-0460601
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。
耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。

内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)100材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする