※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
トアロンーGチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
外径(Φmm)
24
3
4
5
6
7
9
10
12
8.4
11.5
13
14.5
16
20
24
長さ(m)
30
10
100
50
1
30
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31854945
品番
102-0461801
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。
耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
24
長さ(m)
30
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
-40~+70