曜日別特売
10-SY513-5DZ-C6 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMC 31858127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード31858127品番10-SY513-5DZ-C6
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする