No.2155 ニトリルPF タフロング ブルー リーブル 31860046

No.2155 ニトリルPF タフロング ブルー リーブル 31860046
No.2155 ニトリルPF タフロング ブルー リーブル 31860046

ニトリルPF タフロング ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.2
手の平幅(cm)8.5
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(50枚)注文コード31860046品番No.2155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。

用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などにサイズS全長(cm)29中指長(cm)7.2手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)指先部:0.23規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする