リーブル
ニトリルPF タフロング ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
中指長(cm)
8
7.2
7.5
8
8.3
手の平幅(cm)
10.5
8.5
9.5
10.5
11.5
手のひらまわり(cm)
21
17
19
21
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31860064
品番
No.2155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
用途
食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
サイズ
L
全長(cm)
29
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
指先部:0.23
規格
食品衛生法適合
機能
超厚手タイプ/耐油・耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
食品衛生法
適合