曜日別特売
HE3 2.0 -80 軽量業務用はしご(3連はしご) 長谷川工業 31868446

 

HE3 2.0 -80 軽量業務用はしご(3連はしご) 長谷川工業 31868446
HE3 2.0 -80 軽量業務用はしご(3連はしご) 長谷川工業 31868446

軽量業務用はしご(3連はしご)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
31868446
品番
HE3 2.0 -80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ
軽自動車にも積載できる、持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。伸縮をスムーズにする専用ガイド、軽い力で伸縮できる専用滑車。

材質
脚端具:ジュインクロメッキ仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)
寸法(mm)
脚端具:36×120
質量(kg)
21
全長(m)
7.86
縮長(m)
3.51
最大使用荷重(kg)
100

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする