曜日別特売
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523

FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523
FSR-70100(BR) フルスペースラック YAMAZEN(山善) 31869523

フルスペースラック

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31869523品番FSR-70100(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

上部スペースを有効活用できるスチールラック。エアコン室外機上もおしゃれに演出。落ち着いたブラウン色でベランダやお庭にピッタリ。最上段の棚板は高さ調節可能。脚部にアジャスター付き。

用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。ブラウン材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700-1000×370×1310棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)有効:620-920×220
取扱説明書:(0.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869523
2023-10-03
用途: ベランダで使用
大村商会自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの室外機のスペースを有効利用するために購入しました。作りがしっかりしているので長持ちしそうです。

対象商品 : 31869523
2023-02-25
用途: 園芸
その他業種

綺麗にバリ取りされ塗装された製品。接続部が突き抜けないようになっていたり、片側を軽く立てかければ女性一人でも30分足らずで組み立てられたりと簡単に設置できました。伸び縮みする部分も設置後の安定性も満足です。いい買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 31869523
2020-05-31
用途: 屋外水栓上部の物置
その他業種

今まで使っていた物が錆びて折れてしまったので探してみましたがなかなか意に沿うものがなく困ってました。これは大きさも値段も手頃で便利に使ってます。背面がブラウンの戸袋なので違和感もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする