LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609

LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609 LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609 LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609 LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609 LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609 LUC-1201A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869609

屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(kW)1.2 注文コード31869609 品番LUC-1201A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。

用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 質量(kg)1 ブラック 電源(V)100 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×92×467 消費電力(kW)1.2 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-02
用途:
作業中の暖
運輸・通信業

保証の1年が過ぎたタイミングでスイッチが壊れた。
熱に耐えられなかった模様。
値段に対してこれは酷い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする