LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618

LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618
LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618
LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618
LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618
LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618
LUC-1202A(K) 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル 31869618

屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
電源(V)単相200
内容量1台注文コード31869618品番LUC-1202A(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,390
販売価格(税別)
64,900

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。

用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。質量(kg)1ブラック電源(V)単相200コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×92×467消費電力(kW)1.2保証期間お買い上げ日より1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-02
用途: 作業中の暖
運輸・通信業

保証の1年が過ぎたタイミングでスイッチが壊れた。
熱に耐えられなかった模様。
値段に対してこれは酷い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする