CONDOR(山崎産業)
プロテック スレンダーラーグN(タグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
DU663-045U-MB
DU663-045U-MB
DU663-045U-MB
DU663-060U-MB、C75-10-060U-MB
DU663-090U-MB
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31870363
品番
MO747-045X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレンジなしのスタンダードタイプ。
5色のタグ付。不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能。
用途
商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。
適合
DU663-045U-MB
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約510×約145
材質
ポリエステル・ナイロン
質量(g)
105
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※掃除機、アイロン等の電化製品は接続できません。
※掻き取り性能を高めているため床材によっては動きが重くなることがあります。