万能斧

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31874213 品番 840066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。

材質ヒッコリー柄 寸法(mm)440 質量(g)800 種類カーブ柄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31874204
2021-02-22
用途:
キャンプ時の巻割り用

キャンプ時の焚き火で薪割りに使う手斧を探していました。
ハスクバーナかハルタホースで悩んでいましたが、モノタロウでハルタホースを取り扱っていたので購入。
届いた時は、安全面での配慮なのか刃が丸めてあるので砥石で研ぐ事が必要になります。
刃のカバーは、お気持ち的な物のようなので後々は替えた方が良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
31874213
2021-05-20
用途:
焚火時の薪割り
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプ用に購入しました。手斧としては少し長く、手の指先から肘位の長さです。
振った感じは重さも重く無く、使いやすいと思います。
ブレードカバーが少しちゃちなので自作しようか考え中です。

対象商品:
31874204
2021-03-09
用途:
薪割りとして

小薪を割る用にと購入しました。特に砥ぎなおししなくてもスパスパ割れます。また薄く削る等のナイフの役割もこなせました。刃付けがいいと思います。どこを持っても持ちやすく扱いやすい手斧でした。
唯一、カバーがナヨナヨして頼りないので別売か自作で補うのが良いです。

対象商品:
31874204
2020-11-21
用途:
キャンプでの薪割り
製造業

質感が良く、所有するだけでも嬉しいです。特に石を削り出し方のような無骨さと柄の曲線が美しいです。刃は初めから鋭く、紙も切れるほどでした。大きさ、重さはキャンプでの薪割りにちょうど良い大きさだと思います。家族で大切に使っていきたいと思える商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31874213
2021-02-14
用途:
薪の小割用
不動産業

グリップの持ち手の曲がりが絶妙でとても使い勝手が良かったです。
重量が多少重いですが、慣れればとても快調に薪の小割が出来ます。
女性には少し重い商品なので、扱いずらいかもしれません。
不満点は開封時、刃の中央部に刃欠けが有り、それがなければ満点でした。

対象商品:
31874213
2020-12-05
用途:
キャンプ 薪割り
その他業種

まだ使用していませんが、持った時のバランスも良さそうでキャンプで使用するのが楽しみです。

対象商品:
31874204
2021-01-26
用途:
薪を割るのに使用
藤井産業株式会社 様 (卸売・小売業)

刃に若干かえりがあり少し研ぎました。
研いだ後は非常に使いやすかった。
見た目も満足です。

対象商品:
31874204
2020-08-20
用途:
キャンプ時
その他業種

キャンプの薪割りに使用、到着時は刃が錆びた状態で、柄の部分もガサガサだが…それは当たり前のことなんでなんともなし、ハスクバーナの手斧との比較になるけど、ハスクより少しシャープな刃の形状、ハスクより少し軽め、好みはあると思うが自分はこっちの方が扱いやすいかなと感じた。キャンプ程度なら必要十分ではないでしょうか、あとシースはペラペラでショボすぎるので買った方がいいですね!

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする