曜日別特売
BL-150M3 ベーシックライト コード3m 富士倉 31875543

BL-150M3 ベーシックライト コード3m 富士倉 31875543
BL-150M3 ベーシックライト コード3m 富士倉 31875543
BL-150M3 ベーシックライト コード3m 富士倉 31875543
BL-150M3 ベーシックライト コード3m 富士倉 31875543

ベーシックライト コード3m

(2件のレビュー)
取扱い終了
消費電力(W)50
内容量1個注文コード31875543品番BL-150M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。

消費電力(W)50質量(g)1590周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100寸法(cm)150色温度(K)5500-6000明るさ(Lm)5000防水保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31875534
2022-06-06
用途: ガーデニング

このライト、お気に入り商品でリピート買いです。近所の量販店でも売っていますが、価格面で今回はモノタロウさんで買いました。日没後もガーデニング出来る用に自宅の花壇を照らす用途です。
気に入っている点は、明るい、防水型、設置しやすいなどなどありますが、
一番気に入っている点は、増設する際に電源を取り直す必要がないこと。
一個目こそコンセントに繋ぐ必要がありますが、二個目以降は直列に配線すれば電源が供給されます。
これは非常に考えられた設計です。
今回買った分で計4台の設置となりました。

対象商品 : 31875534
2020-07-13
用途: 自宅車庫の照明用
その他業種

人感センサーとの組み合わせで使用しています。明るくLEDなので虫も誘因せず助かってます。取付金具も各種あるとよいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする