容量(TB)2付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(g)約400規格【電気用品安全法】対象外対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.10以降コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1型番【LaCie型番】STFR2000403外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×18.7インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0回転数非固定保証期間2年間使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.001 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なしファン無し入力電圧5V(バスパワー)ドライブ数1RAID機能無し