T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693

T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693
T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693
T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693
T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693
T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693
T-ST02N-2610WH 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム 31899693

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コード長さ(m)1
コンセント個数6個口
内容量1個注文コード31899693品番T-ST02N-2610WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。

コンセント個数6個口ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コード長さ(m)1プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする