ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
DC-52 ダークグレー
DC-4 イエロー
DC-51 ホワイトグレー
DC-52 ダークグレー
DC-53 ブラック
DC-55 スウィートブラウン
DC-56 ダークブラウン
DC-57 ワインレッド
DC-60 ダークブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
31902439
品番
15-DCA280(O)
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途
長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。
仕様
フラットエンドタイヤ付
材質
アルミ製(A6063S-T5)
幅(mm)
80
色
DC-52 ダークグレー
タイプ
丸型
長さ(m)
2
仕上
シルバー
穴の有無
小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2本タイヤ(樹脂部分)の製品になります。1本のご注文でもタイヤは必要数量(2本分)を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき2組(4個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。