曜日別特売
A-2170 消臭・ストレッチ ブルゾン A-2170 コーコス信岡 31903534

消臭・ストレッチ ブルゾン A-2170

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
イエロー
内容量1着注文コード31903534品番A-2170
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

驚きの多ポケット!もはや着るカバン。機能も充実(ストレッチ生地・立体カット・ニオイクリア)

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。イエローサイズLL種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35仕様両袖マルチポケット、ペットボトルも入る脇マルチポケット※ペットボトルは形状によります、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、タブレットも入る内ポケット※10.1インチまで、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)124着丈(cm)66裄丈(cm)85色番11名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする