コーコス信岡
消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブラック
Sブルー
INDIGO
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31903814
品番
A-2175
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ストレッチ・消臭機能素材採用。マルチポケット・右サイドスル―ポケット・反射パイピング・サイドユーティリティーポケット。
色
シルバー
種別
カーゴスラックス
機能
JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
色番
3
仕様
マルチポケット、右サイドスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット
材質
ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)