コーコス信岡
防風ストレッチジャケット G-2340
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
4L
S
3L
5L
色
スミクロ
ネイビー
グレー
ブルー
スミクロ
キャメル
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31905677
品番
G-2340
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
動きやすいストレッチ素材・風を通さない防風素材・ドライタッチなメッシュ素材の三層構造。
用途
秋冬から春まで着こなせる軽量ウィンドブレーカー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
色
スミクロ
サイズ
4L
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ストレッチ、縦ファスナーポケット、内ポケット付、脇逆玉ポケット、裏ボンディングメッシュ、ストレッチテープ、胸ポケット(巾12cm×深さ20cm)
材質
ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
色番
13
名入れ
可