曜日別特売
A-4170 ブルゾン A-4170 コーコス信岡 31906395

ブルゾン A-4170

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
Sブルー
内容量1着注文コード31906395品番A-4170
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルーサイズ5L種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ムーンフォーク、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射パイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)材質ソフトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)142肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)71色番16名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする